Beli lampu downlight 12 watt di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- In-Lite Lampu Slim Downlight Panelatribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00775.01
- GL General Lighting Downlight / Panel Bulat (Lampu Plafon)Deskripsi:General lighting LED> Memberikan garansi 3 TahunGeneral Lighting LED menjamin qualitas, serta berkomitmen untuk memberikan garansi 3 tahun *pemakaian normal> Lebih ramah lingkungan, sudah saatnya masyarakat sadar untuk mulai menggunakan lampu LED, kita ikut mengurangi dampak global warming> Hemat energy hemat uang, dengan menghemat energy yang dikonsumsi hingga 85 % dibanding lampu biasa, General Lighting LED membantu anda untuk lebih berhemat pada tagihan listrik sehingga pengeluaran anda akan berkurang setiap bulan nya.atribut:
- Voltage: 170 - 240 V
- CRI: >/= 80
- Lifetime: 25000
- Philips LED Downlight Lamp (Lampu Downlight)atribut:
- Color: Neutral White
- GL General Lighting Downlight / Panel Kotak (Lampu Plafon)Deskripsi:General lighting LED> Memberikan garansi 3 TahunGeneral Lighting LED menjamin qualitas, serta berkomitmen untuk memberikan garansi 3 tahun *pemakaian normal> Lebih ramah lingkungan, sudah saatnya masyarakat sadar untuk mulai menggunakan lampu LED, kita ikut mengurangi dampak global warming> Hemat energy hemat uang, dengan menghemat energy yang dikonsumsi hingga 85 % dibanding lampu biasa, General Lighting LED membantu anda untuk lebih berhemat pada tagihan listrik sehingga pengeluaran anda akan berkurang setiap bulan nya.atribut:
- Voltage: 170 - 240 V
- CRI: >/= 80
- Lifetime: 25000
- Philips Downlight (Lampu Downlight)Deskripsi:Lampu 3 Watt LED Bentuk minimalis / tipis Warna Merata ke segala sisiatribut:
- Input Voltage (V): 220-240
- Luxmenn LED Panel Ceiling Light Inbow-Round (Lampu Panel LED)Deskripsi:Penyebaran cahaya yang lebih maksimal dengan fitur design PCB (Printed Circuit Board). Maka hasil sinar yang bekerja langsung ke bidangnya, dikarenakan posisi chip yang berada ditengah. Lampu Downlight LED Luxmenn Model Simple dan praktis yang gampang digunakan. Optimal untuk penerangan plafon tinggi.atribut:
- Fitting Type: Klip
- Voltage (V): 85-265
- Beam Angle (°): 120
- Lifetime (hour): ≥20000
- Material: Non-Flammable Plastic
- Philips Functional Downlight (Lampu Downlight)Deskripsi:Tampak menarik saat lampu menyala ataupun mati, Philips LED donwlight ini adalah produk yang sempurna untuk interior rumah Anda, menawarkan cahaya yang nyaman di mata.atribut:
- Color: White
- Color Rendering Index (CRI): 80
- Especially Designed For: Functional
- Lifetime Up to (hour): 15000
- LED: Yes
- Adjustable Lamp Head: No
- Electric Socket: 220-240
- Ip Code: IP20
- Light Beam Angle (degree): 110
- Material: Plastic
- Philips Eridani Downlight (Lampu Downlight)Deskripsi:Philips Downlight Multipack ERIDANI DL190B 80 3.5W 30K WH Recessed LED KuningPhilips LED Downlight Eridani sangat cocok untuk segala ruangan dan memberikan cahaya yang lebih merata dan nyamanatribut:
- Color Rendering Index (CRI): 80
- Dimmable: None
- Ingress protection code: IP20
- Input Voltage (V): 220-240
- Nominal Lifetime (hour): 15000
- TOTO Toilet Flush Valve (Katup Siram Toilet)Deskripsi:For public and toilet bowls* Cannot be used in areas where freezing is expected.atribut:
- Water Capacity (L): Wash adjustment range: 6-16
- Supply Pressure (MPa): Minimum required water pressure (at flow) 0.04, Maximum water pressure (at rest) 0.75
- Water Used: Tap water only
- Center to Center Distance (mm): 120
- Operating Ambient Temperature (°C): 1-40
- Philips Downlight Smart CFLi (Lampu Downlight)Deskripsi:DownlightSmart CFLi (FBS-C Series)Downlight yang hemat energiDeskripsi:- Dengan downlight yang hemat energi, ruangan Anda menjadi lebih terang dan nyaman untuk segala aktivitas keluarga AndaFitur:- Tersedia dalam 2 ukuran: 4 inch (FBS 111C) dan 5 inch (FBS 115C)- FBS IIIC cocok untuk lampu hemat energi hingga 15 Watt- FBS 115C cocok untuk lampu hemat energi hingga 18 Watt- Tersedia dalam warna frame berwarna putih dan silverKeunggulan:- Lebih terang dan tidak menyilaukan- Aman digunakan- Desain lebih sederhana dan fleksibelAplikasi:Untuk penggunaan dalam ruangan (indoor), dengan aplikasi di:- Ruang tamu, ruang keluarga- Apartemen- Koridor dan lobby hotel maupun kantor- Ruang rumah sakit- Pertokoan, dllKlasifikasi:- IP 20 - Class I
- Brilliant Lighting Downlight LEDDeskripsi:SNI SUCOFINDO PCS00818.02 NPB 119-116-191308atribut:
- IP Grade: 20
- In-Lite LED Lampu Plafon Mini Downlight Planting (Tanam) 3inchatribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00775.01
- Philips Recessed Light (Lampu Downlight)Deskripsi:13801 Glass recessed nickel 1x5W 230Vatribut:
- Housing Color: White
- Input Voltage (V): 220-240
- Intended Use: Indoor
- Nominal Lifetime (hour): 15000
- Shape: Downlight
- LITHONIA LIGHTING Recessed LED Downlight Housing with Integrated Light SourceDeskripsi:These limited-access downlight housings install into existing flat ceilings and sit flush with the ceiling surface. Also known as remodel can lights, they mount from below into a ceiling cutout to add a new housing or replace an existing housing. Lights with multiple color temperature settings have a switch for choosing the hue or tone of light to match surrounding fixtures or suit a room or application.atribut:
- Ceiling Type: Flat Ceiling
- Color Temperature (Kelvin): 3000; 3500; 4000; 5000
- Dimmable: Yes
- Emergency Battery Backup: No
- Environmental Rating: Damp Location Rated; Wet Location Rated
- Fixture Type: Remodel
- IC Rating: IC
- Includes Trim: Yes
- Rated Life (hour): 60000
- Trim Style: Open
- Voltage (V): 120-277 AC
- Megaman LED Downlight (Lampu Downlight)atribut:
- Voltage (V): 170-240
- Philips LED Downlight Magneos (Lampu Downlight)Deskripsi:Lampu Downlight LED Slim Philips menghadirkan efek cahayaalami untuk digunakan dalam aplikasi penerangan umum. Iniadalah mahakarya ramping untuk plafon rendah, menciptakansuasana elegan di mana pun di rumah. Cahaya yang nyaman dimata Anda.atribut:
- Voltage (V): AC 220-240
- Luxmenn Rumah Lampu Downlight E27 (Kap Lampu)Deskripsi:Luxmenn LED Housing Downlight / Rumah Lampu E27, 3.5inch mampu meningkatkan kekuatan daya lampu yang anda gunakan. Dilengkapi dengan reflektor untuk memberikan cahaya maksimal dan menyebarkan cahaya untuk menerangi ruangan anda. Dengan ruas voltase yang besar sehingga tahan lama untuk area dimana listrik tidak stabil. Cocok untuk pemasangan di rumah tangga, kantor ataupun project.atribut:
- Color: White
- Voltage (V): 85-265
- Fitting Type: E27
- In-Lite Lampu Plafon LED Panel Inbow-Bulatatribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00775.01
Daftar Harga lampu downlight 12 watt Terbaru October 2026
| In-Lite Lampu Slim Downlight Panel | Rp60.900 |
| GL General Lighting Downlight / Panel Bulat (Lampu Plafon) | Rp56.900 |
| Philips LED Downlight Lamp (Lampu Downlight) | Rp88.900 |
| GL General Lighting Downlight / Panel Kotak (Lampu Plafon) | Rp56.900 |
| Philips Downlight (Lampu Downlight) | Rp97.900 |
| Luxmenn LED Panel Ceiling Light Inbow-Round (Lampu Panel LED) | Rp53.900 |
| Philips Functional Downlight (Lampu Downlight) | Rp109.900 |
| Philips Eridani Downlight (Lampu Downlight) | Rp179.900 |
| Philips Downlight LED (Lampu Downlight) | Rp149.900 |
| TOTO Toilet Flush Valve (Katup Siram Toilet) | Rp8.399.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/qjP102121955-2.jpg)
/77P106160259-1.jpg)
/P102121948-1.jpg)
/biP111334414-1.jpg)
/01P110142001-1.jpg)
/hcP107507624-1.jpg)
/ciP111334450-2.jpg)
/hdP107933625-1.jpg)
/14P110675040-1.jpg)
/P102126134-1.jpg)

%203inch/kzP104707755-1.jpg)
/j6P111334690-1.jpg)

/c3P111362435-1.jpg)
/kiP109572738-1.jpg)
/9oP110142348-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)